SKF
SKF
332169 AA
SKF SKF
描述
SKF 332169 AA
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 332169; 305MM Bore; 500MM Outside Diameter; 200MM Width; Double Row
制造商部件号
332169 AA
BDI部件号
1251041
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/332169-AA/p/1251041
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571146676
重量 / Kilogram
168.411
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
332169
装配组件
X332169 (1) | Y332169 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Double Cone | 1 Double Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
331
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 332169; 305MM Bore; 500MM Outside Diameter; 200MM Width; Double Row
孔径
12.008 英寸 | 305 毫米
装配件宽度
7.874 英寸 | 200 毫米
外径
19.685 英寸 | 500 毫米