387A-90064 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-PTRB-TS-07100-90041-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmd4Wmk4eE1EZ3lNVFExT0RreE9UUTFOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlVGUlNRbDlVVTE4d056RXdNRjg1TURBME1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYjBjMmU5OGU2YjVkMGQyNzNkMmNjYTdiYjMwY2M5MTRmMTg5MzI2OTJmMDBkNDZlYjQ3YTY2NTk3ODVhNDVi
1338870 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

387A-90064

描述

TIMKEN 387A-90064

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 387; 2-1/4" Bore; 3-7/8" Outside Diameter; 0.827" Width; Single Row

制造商部件号

387A-90064

BDI部件号
1338870

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893022000
重量 / Kilogram
0.627
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
387
装配件号
90064
装配组件
387A (1) | 382 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
387A-90064
重量/磅
1.47
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 387; 2-1/4" Bore; 3-7/8" Outside Diameter; 0.827" Width; Single Row
装配件宽度
0.827 英寸 | 21 毫米
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
外径
3.875 英寸 | 98.425 毫米