399A-90252 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1339573 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

399A-90252

描述

TIMKEN 399A-90252

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 399; 2-11/16" Bore; 4.331" Outside Diameter; 2-1/16" Width; Double Row

制造商部件号

399A-90252

BDI部件号
1339573

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893029788
重量 / Kilogram
1.675
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
399
装配件号
90252
装配组件
399A (2) | 394D (1) | X1S-399A (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
399A-90252
重量/磅
3.848
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 399; 2-11/16" Bore; 4.331" Outside Diameter; 2-1/16" Width; Double Row
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米
装配件宽度
2.063 英寸 | 52.4 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米