https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd09DOHhNRFU0TnpBek9ETXhPRFl5TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWM4MDhkZjkzMzMxZmFhNGZkNWI2N2U5ZWUzYzNmMjVhMmRlNjUxZTdiMjRjMGVkMzNmMjJkYzEyMWUwNjEyNw
NTN
NTN
46780/46720D+AC120
NTN NTN
描述
NTN 46780/46720D+AC120
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 46780; 6-1/4" Bore; 8-7/8" Outside Diameter; 1-5/8" Width; Single Row
制造商部件号
46780/46720D+AC120
BDI部件号
1202525
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/46780-46720D+AC120/p/1202525
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4550253056270
重量 / Kilogram
10.554
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
46780
装配组件
46780 (1) | 46720D+AC120 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 46780; 6-1/4" Bore; 8-7/8" Outside Diameter; 1-5/8" Width; Single Row
孔径
6.25 英寸 | 158.75 毫米
装配件宽度
1.625 英寸 | 41.275 毫米
外径
8.875 英寸 | 225.425 毫米