

TIMKEN
TIMKEN
46790/46720 BOM
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 46790/46720 BOM
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 46790; 6-1/2" Bore; 8-7/8" Outside Diameter; 1-5/8" Width; Single Row
制造商部件号
46790/46720 BOM
BDI部件号
21579219
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/46790-46720-BOM/p/21579219
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
4.63
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
46790
装配组件
46790 (1) | 46720 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
10.2
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 46790; 6-1/2" Bore; 8-7/8" Outside Diameter; 1-5/8" Width; Single Row
外径
8.875 英寸 | 225.425 毫米
孔径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
装配件宽度
1.625 英寸 | 41.275 毫米