4A-99401 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSASSMBLY-SOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmtMMmd4TXk4eE1EZ3lNVFEzTkRneE1Ua3pOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOQlUxTk5Ra3haWDFOUFJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiMTY5ODM4ZjVkZDkwZTAyNjdkMGVkNjk2NTIwYWY3ZTAxOTRhZmI4MWEwMGY2NjRlMTIyY2VjZjIxNmI3OGUz
1424695 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

4A-99401

描述

TIMKEN 4A-99401

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 4A; 3/4" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 1/2" Width; Single Row

制造商部件号

4A-99401

BDI部件号
1424695

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 9
BDI- 匈牙利 9
BDI- 罗马尼亚 9

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893650548
重量 / Kilogram
0.086
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
4A
装配组件
4A-2C000 (1) | 6-20000 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Stamped Steel
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.2
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 4A; 3/4" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 1/2" Width; Single Row
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
装配件宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米