

NTN
NTN
4T-95525/95925
NTN NTN
描述
NTN 4T-95525/95925
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 95525; 133.35MM Bore; 234.95MM Outside Diameter; 63.5MM Width; Single Row
制造商部件号
4T-95525/95925
BDI部件号
1203105
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/4T-95525-95925/p/1203105
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359591200
重量 / Kilogram
11.3
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
95525
装配组件
4T-95525 (1) | 4T-95925 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
24.91224
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 95525; 133.35MM Bore; 234.95MM Outside Diameter; 63.5MM Width; Single Row
外径
9.25 英寸 | 234.95 毫米
装配件宽度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
孔径
5.25 英寸 | 133.35 毫米