https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmxMMmcxWkM4eE1EYzJPVEk1TlRZek9EVTFPQzlKVGtST1ZFNUNVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyNGNjYjgwYzk3OTNiMDkzMzYwODZlN2I5NjBmYjk3ZDc4ZjFkMDU1ZGM3YTFiZmZjMzFiZTdmYzIwOGI1NGZh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmxMMmcxWkM4eE1EYzJPVEk1TlRZek9EVTFPQzlKVGtST1ZFNUNVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyNGNjYjgwYzk3OTNiMDkzMzYwODZlN2I5NjBmYjk3ZDc4ZjFkMDU1ZGM3YTFiZmZjMzFiZTdmYzIwOGI1NGZh
NTN
NTN
513057
NTN NTN
描述
NTN 513057
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 513057; 42MM Bore; 72.8MM Outside Diameter; 38MM Width; Double Row
制造商部件号
513057
BDI部件号
1203495
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/513057/p/1203495
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359298819
重量 / Kilogram
0.6
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
513057
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.3845
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 513057; 42MM Bore; 72.8MM Outside Diameter; 38MM Width; Double Row
外径
2.866 英寸 | 72.8 毫米
孔径
1.654 英寸 | 42 毫米
装配件宽度
1.496 英寸 | 38 毫米