https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-2S-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJnMVpDOHhNREl6TlRNM01ETXdOell4TkM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHlVME5PWHpKVFExQmZNbE5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGJhNTA1ZTE4YmI2ZjY2MTM1OGU0MzgwNWY0ODYyMWZjYWI4M2ZmZDI1NDM0ZjZjN2RhMDFiYTAxY2MyODIyNjY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-2S-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJnMVpDOHhNREl6TlRNM01ETXdOell4TkM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHlVME5PWHpKVFExQmZNbE5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGJhNTA1ZTE4YmI2ZjY2MTM1OGU0MzgwNWY0ODYyMWZjYWI4M2ZmZDI1NDM0ZjZjN2RhMDFiYTAxY2MyODIyNjY
TIMKEN
TIMKEN
52400-90208
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 52400-90208
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 52400; 4" Bore; 7.87" Outside Diameter; 4.26" Width; Double Row
制造商部件号
52400-90208
BDI部件号
1345960
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/52400-90208/p/1345960
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893323428
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
52400
装配件号
90208
装配组件
52400 (1) | 98400 (1) | 52618 (1) | 98788 (1) | K149547 (1)
轴向游隙
0.01
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | 1 Cone Spacer | 1 Cup Spacer
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 52400; 4" Bore; 7.87" Outside Diameter; 4.26" Width; Double Row
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
装配件宽度
4.26 英寸 | 108.204 毫米
外径
7.87 英寸 | 199.898 毫米
