55200C-902A8 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1346526 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

55200C-902A8

描述

TIMKEN 55200C-902A8

Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number 55200C; 2" Bore; 4.33" Outside Diameter; 2-1/2" Width; Double Row

制造商部件号

55200C-902A8

BDI部件号
1346526

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796150225
重量 / Kilogram
2.823
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 2
部件
Assembly
基本号码
55200C
装配件号
902A8
装配组件
55200C-70400 (2) | 55433D-20024 (1) | X2S55200-20000 (1)
轴向游隙
0.006
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
4.161
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number 55200C; 2" Bore; 4.33" Outside Diameter; 2-1/2" Width; Double Row
外径
4.33 英寸 | 109.982 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
装配件宽度
2.5 英寸 | 63.5 毫米