594-90219 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-DM-4-8OD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnMVppOHhNRGd5TVRRM01EUXlNVEF5TWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYMFJOWHpSZk9FOUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGEwZjU1MTkyMWVkMGQyMTM2MDY0MGE4OTUwMzUzM2UwZTRmMWVmZDVlYjAwOThiN2IzZDJmMjcyODJhNDIzNjU
1347442 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

594-90219

描述

TIMKEN 594-90219

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 594; 3-3/4" Bore; 6" Outside Diameter; 3-1/8" Width; Double Row

制造商部件号

594-90219

BDI部件号
1347442

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893066769
重量 / Kilogram
5.287
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
594
装配件号
9G219
装配组件
594 (2) | 592A (2) | Y4S-592A (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
594-90219
重量/磅
11.945
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 594; 3-3/4" Bore; 6" Outside Diameter; 3-1/8" Width; Double Row
孔径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
装配件宽度
3.125 英寸 | 79.375 毫米
外径
6 英寸 | 152.4 毫米