59429RB-2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
1347416 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

59429RB-2

描述

TIMKEN 59429RB-2

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 59429; 4.29" Outside Diameter; Single Row

制造商部件号

59429RB-2

BDI部件号
1347416

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893344638
重量 / Kilogram
0.626
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
59429
装配件号
90021
装配组件
59429RB (1) | K22100 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cup | With Snap Ring
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
59429RB-2
重量/磅
1.482
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 59429; 4.29" Outside Diameter; Single Row
外径
4.29 英寸 | 108.966 毫米