TIMKEN
TIMKEN
594A-9X021
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 594A-9X021 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 594; 3-3/4" Bore; 6" Outside Diameter; 1-9/16" Width; Single Row
制造商部件号
594A-9X021
BDI部件号
23955870
详情
118.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/594A-9X021/p/23955870
单价(不含税)
¥118.00 / 套
¥288.00 / 套 BDIExpress
¥288.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
594
装配组件
594A (1) | 592A (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Stamped Steel Cage Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
5.43
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 594; 3-3/4" Bore; 6" Outside Diameter; 1-9/16" Width; Single Row
孔径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
外径
6 英寸 | 152.4 毫米
装配件宽度
1.563 英寸 | 39.7 毫米