67388-9XXXX-NPR-426814 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-DR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA0MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnd1lTOHhNREl6TlRNM01USTVNRFkxTkM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOUVVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODYzYjhjOGY0MWI5YzU5OGFkYTIwMzI4YWQ2ZGYzZDAzOTQxZjFkYjcyY2Y3NjZmYzk1ZWM5OGQ2NjZiYjdlMg
21564516 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

67388-9XXXX-NPR-426814

描述

TIMKEN 67388-9XXXX-NPR-426814

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 67388; 5" Bore; 8" Outside Diameter; 1.81" Width; Double Row

制造商部件号

67388-9XXXX-NPR-426814

BDI部件号
21564516

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
重量 / Kilogram
11.34
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
67388
装配件号
426814
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 67388; 5" Bore; 8" Outside Diameter; 1.81" Width; Double Row
孔径
5 英寸 | 127 毫米
外径
8 英寸 | 203.2 毫米
装配件宽度
1.81 英寸 | 45.974 毫米