https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
TIMKEN
TIMKEN
71432-90027
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 71432-90027
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 71432; 4.329" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 4-3/16" Width; Double Row
制造商部件号
71432-90027
BDI部件号
1350213
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/71432-90027/p/1350213
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893367866
重量 / Kilogram
12.05
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
71432
装配件号
90027
装配组件
71432 (2) | 71751D (1) | X1S-71432 (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
71432-90027
重量/磅
26.54
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 71432; 4.329" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 4-3/16" Width; Double Row
外径
7.5 英寸 | 190.5 毫米
孔径
4.329 英寸 | 109.957 毫米
装配件宽度
4.188 英寸 | 106.375 毫米
