TIMKEN
TIMKEN
73562-90047
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 73562-90047
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 73562; 5-5/8" Bore; 8-3/4" Outside Diameter; 2.98" Width; Double Row
制造商部件号
73562-90047
BDI部件号
1350603
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/73562-90047/p/1350603
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893370897
重量 / Kilogram
8.945
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
73562
装配件号
90047
装配组件
73562 (2) | 73876CD (1) | X1S-73562 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
73562-90047
重量/磅
20.48
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 73562; 5-5/8" Bore; 8-3/4" Outside Diameter; 2.98" Width; Double Row
孔径
5.625 英寸 | 142.875 毫米
装配件宽度
2.98 英寸 | 75.692 毫米
外径
8.75 英寸 | 222.25 毫米