82587-90044 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-PTRB-TSF-580-90056-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmc0Tmk4eE1EZ3lNVFExT1RnMk9UY3lOaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlVGUlNRbDlVVTBaZk5UZ3dYemt3TURVMlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTdmODExZTcxNWZhZThkMDVhOTkyODRmMTQ2NWY3ODZkYTc0NjIwMGZkZjA2ZDg4Zjc1NGIzN2YzOWU5MGJmOQ
1351676 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

82587-90044

描述

TIMKEN 82587-90044

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 82587; 5-7/8" Bore; 9-1/2" Outside Diameter; 9.871" Flange Outside Diameter; 7/8" Width; Single Row

制造商部件号

82587-90044

BDI部件号
1351676

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893413556
重量 / Kilogram
9.728
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
82587
装配件号
90044
装配组件
82587 (1) | 82950-B (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Flanged Outer Race
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
82587-90044
重量/磅
22.177
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 82587; 5-7/8" Bore; 9-1/2" Outside Diameter; 9.871" Flange Outside Diameter; 7/8" Width; Single Row
外径
9.5 英寸 | 241.3 毫米
法兰外径
9.871 英寸 | 250.723 毫米
装配件宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
孔径
5.875 英寸 | 149.225 毫米