

TIMKEN
TIMKEN
8578-90146
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 8578-90146
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 8578; 9-1/2" Bore; 12-7/8" Outside Diameter; 4-1/2" Width; Double Row
制造商部件号
8578-90146
BDI部件号
1351926
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/8578-90146/p/1351926
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893154541
重量 / Kilogram
23.711
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
8578
装配件号
90146
装配组件
8578 (2) | 8520CD (1) | X1S-8578 (1)
轴向游隙
0.006
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
8578-90146
重量/磅
52.227
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 8578; 9-1/2" Bore; 12-7/8" Outside Diameter; 4-1/2" Width; Double Row
孔径
9.5 英寸 | 241.3 毫米
装配件宽度
4.5 英寸 | 114.3 毫米
外径
12.875 英寸 | 327.025 毫米