TIMKEN
TIMKEN
90381-90014
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 90381-90014
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 90381; 3-13/16" Bore; 7-7/16" Outside Diameter; 4" Width; Double Row
制造商部件号
90381-90014
BDI部件号
1352204
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/90381-90014/p/1352204
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893434773
重量 / Kilogram
15.859
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
90381
装配件号
90014
装配组件
90381 (2) | 90744 (2) | X2S-90381 (1) | Y3S-90744 (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
90381-90014
重量/磅
29.46
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 90381; 3-13/16" Bore; 7-7/16" Outside Diameter; 4" Width; Double Row
孔径
3.813 英寸 | 96.85 毫米
外径
7.438 英寸 | 188.925 毫米
装配件宽度
4 英寸 | 101.6 毫米