GPZ BEARING
GPZ BEARING
97510
GPZ BEARING GPZ BEARING
描述
GPZ BEARING 97510
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 97510; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 54.625MM Width; Single Row
制造商部件号
97510
BDI部件号
1485947
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/97510/p/1485947
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.4
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
97510
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
3.08647
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 97510; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 54.625MM Width; Single Row
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
装配件宽度
2.151 英寸 | 54.625 毫米