https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-TR-ASSY-SR-TSMA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzU2NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd4TDJnd1pTOHhNRGMyTXpNeE16QTROalE1TkM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOVRVbDlVVTAxQlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjIzMDU1MjIxMmYxN2Y1ZjJkM2E5MGJlZmI1OGYyZTA0MmZhM2E4NmQ0NWU1MDhiYWQ3OGU2NjE0OGQ3MGY5Mw
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-TR-ASSY-SR-TSMA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzU2NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd4TDJnd1pTOHhNRGMyTXpNeE16QTROalE1TkM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOVRVbDlVVTAxQlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjIzMDU1MjIxMmYxN2Y1ZjJkM2E5MGJlZmI1OGYyZTA0MmZhM2E4NmQ0NWU1MDhiYWQ3OGU2NjE0OGQ3MGY5Mw
TIMKEN
TIMKEN
AAAA543-90000
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN AAAA543-90000
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 0 Precision; Basic Number AAAA543; 7" Bore; 11-3/8" Outside Diameter; 2-1/2" Width; Single Row
制造商部件号
AAAA543-90000
BDI部件号
1353679
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/AAAA543-90000/p/1353679
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893386775
重量 / Kilogram
6.959
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 0
部件
Assembly
基本号码
AAAA543
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
35.697
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 0 Precision; Basic Number AAAA543; 7" Bore; 11-3/8" Outside Diameter; 2-1/2" Width; Single Row
孔径
7 英寸 | 177.8 毫米
装配件宽度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
11.375 英寸 | 288.925 毫米