

SKF
SKF
BK-358 X/K-354 X
SKF SKF
描述
SKF BK-358 X/K-354 X
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number BK358; 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 20.65MM Width; Single Row
制造商部件号
BK-358 X/K-354 X
BDI部件号
1477784
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/BK-358-X-K-354-X/p/1477784
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
BK358
装配组件
BK358X (1) | K354X (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number BK358; 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 20.65MM Width; Single Row
外径
3.346 英寸 | 85 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
装配件宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米