https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-TR-ASSY-DR-BTHB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnNE1TOHhNREl6TlRNM01qWTJOamt4TUM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOUVVbDlDVkVoQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTZhNjg2YWMzYzNkNGRkYWRiNmEyMzQyOGZkNjc2MjBhM2FkMTMwYjcxNzc3NmQ2ZTU4NDI2M2I1OTg1YWVkZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-TR-ASSY-DR-BTHB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnNE1TOHhNREl6TlRNM01qWTJOamt4TUM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOUVVbDlDVkVoQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTZhNjg2YWMzYzNkNGRkYWRiNmEyMzQyOGZkNjc2MjBhM2FkMTMwYjcxNzc3NmQ2ZTU4NDI2M2I1OTg1YWVkZQ
SKF
SKF
BTHB 329129 CE
SKF SKF
描述
SKF BTHB 329129 CE
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 49MM Bore; 84MM Outside Diameter; 48MM Width; Double Row
制造商部件号
BTHB 329129 CE
BDI部件号
1477829
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/BTHB-329129-CE/p/1477829
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.04
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 49MM Bore; 84MM Outside Diameter; 48MM Width; Double Row
孔径
1.929 英寸 | 49 毫米
装配件宽度
1.89 英寸 | 48 毫米
外径
3.307 英寸 | 84 毫米