NTN
NTN
CR1-0678LL
NTN NTN
描述
NTN CR1-0678LL
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number CR1-0678; 30MM Bore; 58MM Outside Diameter; 42MM Width; Double Row
制造商部件号
CR1-0678LL
BDI部件号
17147274
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/CR1-0678LL/p/17147274
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359467949
重量 / Kilogram
0.49
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
CR1-0678
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number CR1-0678; 30MM Bore; 58MM Outside Diameter; 42MM Width; Double Row
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
2.283 英寸 | 58 毫米
装配件宽度
1.654 英寸 | 42 毫米