NACHI
NACHI
E30208J
NACHI NACHI
描述
NACHI E30208J
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30208; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 19.75MM Width; Single Row
制造商部件号
E30208J
BDI部件号
17166484
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/E30208J/p/17166484
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4991893323139
重量 / Kilogram
0.435
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
30208
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.92594
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30208; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 19.75MM Width; Single Row
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
装配件宽度
0.778 英寸 | 19.75 毫米