

NACHI
NACHI
E30305J
NACHI NACHI
描述
NACHI E30305J
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30305; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 18.25MM Width; Single Row
制造商部件号
E30305J
BDI部件号
17166387
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/E30305J/p/17166387
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4991893560442
重量 / Kilogram
0.272
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
30305
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.58422
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30305; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 18.25MM Width; Single Row
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
装配件宽度
0.719 英寸 | 18.25 毫米