E32208J https://www.bdiexpress.com/medias/INDNCHBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-E-J-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJnek1TOHhNRFEzT1RFeE56YzVOVE0xT0M5SlRrUk9RMGhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZSVjlLWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1NjE2MTJmNWViZWVkYThhODQ0Mzk1YWU4YzRjZjVhOTU2ZjQwOWE3Njg1OThmMTNkNDZmYWRlNjFhYTdjMGE3
17166419 圆锥滚子轴承总成 

NACHI NACHI

E32208J

描述

NACHI E32208J

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32208; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 24.75MM Width; Single Row

制造商部件号

E32208J

BDI部件号
17166419

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NACHI
最低订购量
EAN条码
4991893561432
重量 / Kilogram
0.553
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32208
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.16845
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32208; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 24.75MM Width; Single Row
装配件宽度
0.974 英寸 | 24.75 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米