TIMKEN
TIMKEN
EE132084-90046
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE132084-90046
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE132084; 8-1/8" Bore; 12-1/2" Outside Diameter; 5" Width; Double Row
制造商部件号
EE132084-90046
BDI部件号
1354605
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE132084-90046/p/1354605
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893492544
重量 / Kilogram
33.329
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE132084
装配件号
90046
装配组件
EE132084 (2) | 132126DC (1) | X2S-132084 (1)
轴向游隙
0.028
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Hole in OD for Locking Pin | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE132084-90046
重量/磅
73.412
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE132084; 8-1/8" Bore; 12-1/2" Outside Diameter; 5" Width; Double Row
孔径
8.125 英寸 | 206.375 毫米
装配件宽度
5 英寸 | 127 毫米
外径
12.5 英寸 | 317.5 毫米