EE224115-90022 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODcxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmcyWVM4eE1EZ3lNVFEzTXpJek9UQTNNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkVSUFgxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNzliOTU1YWE1NjRjZDZkNWEyNTliNWVmMjM2MmNkNTczMGJmNTIyYzdkNmVkY2ExMjc2YWQ3ZGQzM2FlZDk0
1354773 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE224115-90022

描述

TIMKEN EE224115-90022

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE224115; 11-1/2" Bore; 20-1/2" Outside Diameter; 9" Width; Double Row

制造商部件号

EE224115-90022

BDI部件号
1354773

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893517384
重量 / Kilogram
194.067
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE224115
装配件号
90022
装配组件
EE224115 (2) | 224205DC (1) | X2S-224115 (1)
轴向游隙
0.024
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Hole in OD for Locking Pin | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE224115-90022
重量/磅
427.844
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE224115; 11-1/2" Bore; 20-1/2" Outside Diameter; 9" Width; Double Row
装配件宽度
9 英寸 | 228.6 毫米
外径
20.5 英寸 | 520.7 毫米
孔径
11.5 英寸 | 292.1 毫米