TIMKEN
TIMKEN
EE231400-90044
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE231400-90044
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE231400; 14" Bore; 20-1/4" Outside Diameter; 6-1/8" Width; Double Row
制造商部件号
EE231400-90044
BDI部件号
1354778
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE231400-90044/p/1354778
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893525518
重量 / Kilogram
109.982
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE231400
装配件号
90044
装配组件
EE231400 (2) | 232026D (1) | X1S-231401 (1)
轴向游隙
0.036
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE231400-90044
重量/磅
204.044
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE231400; 14" Bore; 20-1/4" Outside Diameter; 6-1/8" Width; Double Row
孔径
14 英寸 | 355.6 毫米
外径
20.25 英寸 | 514.35 毫米
装配件宽度
6.125 英寸 | 155.575 毫米