TIMKEN
TIMKEN
EE244181D-90059
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE244181D-90059
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE244181; 18" Bore; 23-1/2" Outside Diameter; 5-1/4" Width; Double Row
制造商部件号
EE244181D-90059
BDI部件号
1354969
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE244181D-90059/p/1354969
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893546605
重量 / Kilogram
95.56
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE244181
装配件号
90059
装配组件
EE244181D (1) | 244235 (2) | Y1S-244235 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Unground Cup Spacer | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE244181D-90059
重量/磅
210.478
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE244181; 18" Bore; 23-1/2" Outside Diameter; 5-1/4" Width; Double Row
外径
23.5 英寸 | 596.9 毫米
孔径
18 英寸 | 457.2 毫米
装配件宽度
5.25 英寸 | 133.35 毫米