EE350750-90058 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
1355144 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE350750-90058

描述

TIMKEN EE350750-90058

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE350750; 7-1/2" Bore; 16-7/8" Outside Diameter; 8-3/8" Width; Double Row

制造商部件号

EE350750-90058

BDI部件号
1355144

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893017013
重量 / Kilogram
139.451
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE350750
装配件号
90058
装配组件
EE350750 (2) | 351687 (2) | Y1S-351687 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE350750-90058
重量/磅
313.108
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE350750; 7-1/2" Bore; 16-7/8" Outside Diameter; 8-3/8" Width; Double Row
装配件宽度
8.375 英寸 | 212.725 毫米
外径
16.875 英寸 | 428.625 毫米
孔径
7.5 英寸 | 190.5 毫米