TIMKEN
TIMKEN
EE722110-902A4
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE722110-902A4
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE722110; 11" Bore; 18-1/2" Outside Diameter; 7.87" Width; Double Row
制造商部件号
EE722110-902A4
BDI部件号
20353193
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE722110-902A4/p/20353193
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
0
最低订购量
无
EAN条码
0087796225404
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE722110
装配件号
902A4
装配组件
EE722110 (2) | 722186CD (1) | X3S722110 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | 1 Spacer
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
268.3
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE722110; 11" Bore; 18-1/2" Outside Diameter; 7.87" Width; Double Row
装配件宽度
7.87 英寸 | 199.898 毫米
外径
18.5 英寸 | 469.9 毫米
孔径
11 英寸 | 279.4 毫米