

TIMKEN
TIMKEN
EE737181-90025
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE737181-90025
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE737181; 18" Bore; 26" Outside Diameter; 7-11/16" Width; Double Row
制造商部件号
EE737181-90025
BDI部件号
1355483
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE737181-90025/p/1355483
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893674995
重量 / Kilogram
202.775
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE737181
装配件号
90025
装配组件
EE737181 (2) | 737261CD (1) | X1S-737181 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Unground Cone Spacer | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE737181-90025
重量/磅
447.043
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE737181; 18" Bore; 26" Outside Diameter; 7-11/16" Width; Double Row
装配件宽度
7.688 英寸 | 195.275 毫米
孔径
18 英寸 | 457.2 毫米
外径
26 英寸 | 660.4 毫米