TIMKEN
TIMKEN
EE971354-90053
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE971354-90053
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE971354; 13-1/2" Bore; 21" Outside Diameter; 6-7/8" Width; Double Row
制造商部件号
EE971354-90053
BDI部件号
1355640
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE971354-90053/p/1355640
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992372192
重量 / Kilogram
125.623
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE971354
装配件号
90053
装配组件
EE971354 (2) | 972103D (1) | X2S-971354 (1)
轴向游隙
0.032
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE971354-90053
重量/磅
286.421
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE971354; 13-1/2" Bore; 21" Outside Diameter; 6-7/8" Width; Double Row
装配件宽度
6.875 英寸 | 174.625 毫米
孔径
13.5 英寸 | 342.9 毫米
外径
21 英寸 | 533.4 毫米