

FAG
FAG
FAG 30214A
FAG FAG
描述
FAG 30214-XL ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30214; 70MM Bore; 125MM Outside Diameter; 26.25MM Width; Single Row
制造商部件号
30214
BDI部件号
1143495
详情
96.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/FAG-30214A/p/1143495
单价(不含税)
¥96.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 9 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054369278507
重量 / Kilogram
1.285
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
30214
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
30214A
重量/磅
2.866
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30214; 70MM Bore; 125MM Outside Diameter; 26.25MM Width; Single Row
外径
4.921 英寸 | 125 毫米
装配件宽度
1.033 英寸 | 26.25 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米