

FAG
FAG
FAG 30310A
FAG FAG
描述
FAG 30310-XL ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30310; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 29.25MM Width; Single Row
制造商部件号
30310-XL
BDI部件号
1410850
详情
87.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/FAG-30310A/p/1410850
单价(不含税)
¥87.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- IN | 1 |
BDI- 墨西哥 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4064328142879
重量 / Kilogram
1.254
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
30310
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
30310A
重量/磅
3.042
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30310; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 29.25MM Width; Single Row
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
装配件宽度
1.152 英寸 | 29.25 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米