FAG
FAG
FAG 32018X--XL
FAG FAG
描述
FAG 32018-X-XL ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32018; 90MM Bore; 140MM Outside Diameter; 32MM Width; Single Row
制造商部件号
32018-X-XL
BDI部件号
20618228
详情
219.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/FAG-32018X--XL/p/20618228
单价(不含税)
¥219.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054364790493
重量 / Kilogram
1.774
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32018
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
3.88
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32018; 90MM Bore; 140MM Outside Diameter; 32MM Width; Single Row
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
装配件宽度
1.26 英寸 | 32 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米