https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
FAG
FAG
FAG 32022X
FAG FAG
描述
FAG 32022-X-XL ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32022; 110MM Bore; 170MM Outside Diameter; 38MM Width; Single Row
制造商部件号
32022-X-XL
BDI部件号
1143727
详情
415.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/FAG-32022X/p/1143727
单价(不含税)
¥415.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- IN | 2 |
| BDI- 墨西哥 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643089210
重量 / Kilogram
3.063
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32022
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
32022X
重量/磅
6.768
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32022; 110MM Bore; 170MM Outside Diameter; 38MM Width; Single Row
装配件宽度
1.496 英寸 | 38 毫米
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
外径
6.693 英寸 | 170 毫米
