

FAG
FAG
FAG 32316B
FAG FAG
描述
FAG 32316-B ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32316; 80MM Bore; 170MM Outside Diameter; 61.5MM Width; Single Row
制造商部件号
32316-B
BDI部件号
1144085
详情
561.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/FAG-32316B/p/1144085
单价(不含税)
¥561.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801049221
重量 / Kilogram
6.537
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32316
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
32316B
重量/磅
15.476
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32316; 80MM Bore; 170MM Outside Diameter; 61.5MM Width; Single Row
外径
6.693 英寸 | 170 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
装配件宽度
2.421 英寸 | 61.5 毫米