TIMKEN
TIMKEN
FC40096S05
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN FC40096S05
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 45.314MM Bore; 80MM Outside Diameter; 48MM Width; Double Row
制造商部件号
FC40096S05
BDI部件号
1483767
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/FC40096S05/p/1483767
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 匈牙利 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.96
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Sealed
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
2.127
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 45.314MM Bore; 80MM Outside Diameter; 48MM Width; Double Row
装配件宽度
1.89 英寸 | 48 毫米
孔径
1.784 英寸 | 45.314 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米