H228649D-90011 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDI-39585D-90015-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnM1lTOHhNRGd5TVRRNE16ZzFOVGt3TWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUkpYek01TlRnMVJGODVNREF4TlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDU5NjEwMWZkZDJhOGI0MjQzYjhhYmNmNTY3NzQyYThkY2VlMTE5ZTBhMGFmYjgwNzk0Mjc1Yjc2YjU0Mzk1NTM
1356630 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

H228649D-90011

描述

TIMKEN H228649D-90011

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H228649; 5-3/8" Bore; 8-7/8" Outside Diameter; 4-3/4" Width; Double Row

制造商部件号

H228649D-90011

BDI部件号
1356630

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893522814
重量 / Kilogram
20.43
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
H228649
装配件号
90011
装配组件
H228649D (1) | H228610 (2) | H228610EA (1)
轴向游隙
0.003
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Heavy Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
H228649D-90011
重量/磅
45.84
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H228649; 5-3/8" Bore; 8-7/8" Outside Diameter; 4-3/4" Width; Double Row
孔径
5.375 英寸 | 136.525 毫米
外径
8.875 英寸 | 225.425 毫米
装配件宽度
4.75 英寸 | 120.65 毫米