TIMKEN
TIMKEN
H228649D-902A2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN H228649D-902A2
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H228649; 5-3/8" Bore; 8-7/8" Outside Diameter; 4-3/4" Width; Double Row
制造商部件号
H228649D-902A2
BDI部件号
1356633
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/H228649D-902A2/p/1356633
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893821825
重量 / Kilogram
20.705
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
H228649
装配件号
902A2
装配组件
H228649D (1) | H228610 (2) | H228610EB (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Heavy Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
H228649D-902A2
重量/磅
46.316
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H228649; 5-3/8" Bore; 8-7/8" Outside Diameter; 4-3/4" Width; Double Row
外径
8.875 英寸 | 225.425 毫米
孔径
5.375 英寸 | 136.525 毫米
装配件宽度
4.75 英寸 | 120.65 毫米