https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-H432649-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJnNFlpOHhNREl6TlRNM01qazVORFU1TUM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOUlORE15TmpRNVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTU1ZGE4Mjk2NTdjYjdkNDZlMWNlMzVmOGIwNDBlNmI1MzhiZDY5OTU5ZDQ0NmNlMGZjMzVhNTBkM2U0MzE1Mg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-H432649-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJnNFlpOHhNREl6TlRNM01qazVORFU1TUM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOUlORE15TmpRNVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTU1ZGE4Mjk2NTdjYjdkNDZlMWNlMzVmOGIwNDBlNmI1MzhiZDY5OTU5ZDQ0NmNlMGZjMzVhNTBkM2U0MzE1Mg
TIMKEN
TIMKEN
H432649-90027
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN H432649-90027
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H432649; 6" Bore; 10.88" Outside Diameter; " Width; Double Row
制造商部件号
H432649-90027
BDI部件号
1357018
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/H432649-90027/p/1357018
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893848655
重量 / Kilogram
58.444
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
H432649
装配件号
90027
装配组件
H432649 (1) | K518978 (1) | H432649 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
128.84
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H432649; 6" Bore; 10.88" Outside Diameter; " Width; Double Row
孔径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
10.88 英寸 | 276.352 毫米