https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-IM-32008X-90KM9-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJoaVlpOHhNRGd5TVRRM056UTVPRGt4TUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYMGxOWHpNeU1EQTRXRjg1TUV0Tk9WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MjgxYTc2ZmQ5MjIwNDU1Mzc2MDE0ZjhmMWJjMjBmMDkxZTIxM2UxMGJmMWQ1MmI4N2UzZGZlZjhiMzAyODEz
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-IM-32008X-90KM9-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJoaVlpOHhNRGd5TVRRM056UTVPRGt4TUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYMGxOWHpNeU1EQTRXRjg1TUV0Tk9WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MjgxYTc2ZmQ5MjIwNDU1Mzc2MDE0ZjhmMWJjMjBmMDkxZTIxM2UxMGJmMWQ1MmI4N2UzZGZlZjhiMzAyODEz
TIMKEN
TIMKEN
H936340-902A6
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN H936340-902A6
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number H936340; 6-1/8" Bore; 13" Outside Diameter; 7-1/2" Width; Double Row
制造商部件号
H936340-902A6
BDI部件号
1357265
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/H936340-902A6/p/1357265
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893562223
重量 / Kilogram
68.042
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 2
部件
Assembly
基本号码
H936340
装配件号
902A6
装配组件
H936340-20024 (2) | H936310-20024 (2) | H936310EC-20000 (1) | H936340XA-20000 (1)
轴向游隙
0.006
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
152.532
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number H936340; 6-1/8" Bore; 13" Outside Diameter; 7-1/2" Width; Double Row
外径
13 英寸 | 330.2 毫米
装配件宽度
7.5 英寸 | 190.5 毫米
孔径
6.125 英寸 | 155.575 毫米
