HH228340-90025 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-DM-4-8OD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnMVppOHhNRGd5TVRRM01EUXlNVEF5TWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYMFJOWHpSZk9FOUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGEwZjU1MTkyMWVkMGQyMTM2MDY0MGE4OTUwMzUzM2UwZTRmMWVmZDVlYjAwOThiN2IzZDJmMjcyODJhNDIzNjU
1357594 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HH228340-90025

描述

TIMKEN HH228340-90025

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH228340; 4-3/4" Bore; 10" Outside Diameter; 6-1/8" Width; Double Row

制造商部件号

HH228340-90025

BDI部件号
1357594

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893809533
重量 / Kilogram
39.053
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HH228340
装配件号
90025
装配组件
HH228340 (2) | HH228310 (2) | HH228310EA (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Heavier Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HH228340-90025
重量/磅
86.02
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH228340; 4-3/4" Bore; 10" Outside Diameter; 6-1/8" Width; Double Row
装配件宽度
6.125 英寸 | 155.575 毫米
外径
10 英寸 | 254 毫米
孔径
4.75 英寸 | 120.65 毫米