NSK
NSK
HH255149DG/110G-KC3
NSK NSK
描述
NSK HH255149DG/110G-KC3
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH255149DG; 11" Bore; 18" Outside Diameter; 9-5/8" Width; Single Row
制造商部件号
HH255149DG/110G-KC3
BDI部件号
24666924
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HH255149DG-110G-KC3/p/24666924
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0192661047125
重量 / Kilogram
165
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HH255149DG
装配组件
HH255149DG (1) | HH255110G (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
363.763
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH255149DG; 11" Bore; 18" Outside Diameter; 9-5/8" Width; Single Row
外径
18 英寸 | 457.2 毫米
装配件宽度
9.625 英寸 | 244.475 毫米
孔径
11 英寸 | 279.4 毫米