TIMKEN
TIMKEN
HH932147TD-90031
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HH932147TD-90031
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH932147; 5-13/16" Bore; 12" Outside Diameter; 6-1/8" Width; Double Row
制造商部件号
HH932147TD-90031
BDI部件号
19287659
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HH932147TD-90031/p/19287659
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893714776
重量 / Kilogram
54.564
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HH932147
装配件号
90031
装配组件
HH932147TD (1) | HH932110 (2) | HH932110EF (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Heavier Duty | Tapered Bore
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HH932147TD-90031
重量/磅
120.186
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH932147; 5-13/16" Bore; 12" Outside Diameter; 6-1/8" Width; Double Row
装配件宽度
6.125 英寸 | 155.575 毫米
外径
12 英寸 | 304.8 毫米
孔径
5.813 英寸 | 147.65 毫米