

TIMKEN
TIMKEN
HH953749-90039
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HH953749-90039
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH953749; 10" Bore; 21" Outside Diameter; 10-7/8" Width; Double Row
制造商部件号
HH953749-90039
BDI部件号
1357931
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HH953749-90039/p/1357931
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893039046
重量 / Kilogram
265.921
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HH953749
装配件号
90039
装配组件
HH953749 (2) | HH953710D (1) | HH953749XA (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavier Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HH953749-90039
重量/磅
577.118
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH953749; 10" Bore; 21" Outside Diameter; 10-7/8" Width; Double Row
外径
21 英寸 | 533.4 毫米
装配件宽度
10.875 英寸 | 276.225 毫米
孔径
10 英寸 | 254 毫米