TIMKEN
TIMKEN
HM136948-90028
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM136948-90028
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM136948; 7" Bore; 10-7/8" Outside Diameter; " Width; Double Row
制造商部件号
HM136948-90028
BDI部件号
1358356
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM136948-90028/p/1358356
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893637778
重量 / Kilogram
46.679
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM136948
装配件号
90028
装配组件
HM136948 (2) | HM136916XD (1) | HM136948XA (1) | K150189 (2) | K153391 (2) | K150037 (1) | M942 (22)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty | 1 Spacer | 2 Seal | 2 Seal Wear Ring | 1 Backing Plate | 22 Grease
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
102.91
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM136948; 7" Bore; 10-7/8" Outside Diameter; " Width; Double Row
外径
10.875 英寸 | 276.225 毫米
孔径
7 英寸 | 177.8 毫米